Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Rapid Classic HD31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Rapid Classic HD31
Esselte Rapid Classic HD31
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16469301
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     10540310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
heftzangen rapid
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
490 g
Abmessungen (BxTxH)
25 x 97 x 204 mm
Merkmale
Heftkapazität
70 Blätter
Heftklammer Typ
73/6, 73/8, 73/10, 73/12
Material
Metall
Kehle-Tiefe
65 mm
Heftklammern, Beladesystem
Hinten
Weitere Suchbegriffe: handhefter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24890400
ab € 12,06*
Zubehör
Rapid
24890800
ab € 12,76*
Zubehör
Rapid
24890200
ab € 12,06*
Zubehör
Rapid
24890300
ab € 11,21*
Zubehör
Rapid
73/12
ab € 0,0067*
Zubehör
Rapid
73/6
ab € 0,00555*
Zubehör
Rapid
73/ 8
ab € 0,00698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.