Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Point 88 Filzstift Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Point 88 Filzstift Mehrfarbig
STABILO Point 88 Filzstift Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16474066
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     688/18-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Schlagweite
0.4 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig, Orange
Anti-Erstickungskappe
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
8 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
87 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.