Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO BOSS Original Marker Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS Original Marker Grün
STABILO BOSS Original Marker Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16474134
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/4-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
95 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
70/4-24
ab € 2,78*
Ähnlich
STABILO
70/4-40
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.