Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SMX1050SLT SmartPro 230 V 1,05 kVA 650 W Line-Interactive-Sinus-USV, Tower, Netzwerkkartenoptionen, USB, DB9, 8 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SMX1050SLT SmartPro 230 V 1,05 kVA 650 W Line-Interactive-Sinus-USV, Tower, Netzwerkkartenoptionen, USB, DB9, 8 Ausgänge
Tripp Lite SMX1050SLT SmartPro 230 V 1,05 kVA 650 W Line-Interactive-Sinus-USV, Tower, Netzwerkkartenoptionen, USB, DB9, 8 Ausgänge
Tripp Lite SMX1050SLT SmartPro 230 V 1,05 kVA 650 W Line-Interactive-Sinus-USV, Tower, Netzwerkkartenoptionen, USB, DB9, 8 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1667359
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SMX1050SLT
EAN/GTIN:
     0037332124548
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die SMX1050SLT SmartPro 230 V 1,05 kVA 650 W Line-Interactive-Sinus-USV bietet einen Notstrom- und Wechselstromschutz gegen Stromausfälle, Spannungsabfälle, Spannungsspitzen und Leitungsstörungen, die die Elektronik beschädigen oder Daten zerstören können. Die SMX1050SLT ist ideal für die Notstromabsicherung von POS-Anwendungen, VoIP-Systemen und kleinen Unternehmensnetzwerken geeignet und wechselt innerhalb von Millisekunden in den Akkumodus, damit Ihre angeschlossenen Geräte lange genug betrieben werden, um Dateien zu speichern und ohne Datenverlust sicher herunterzufahren.

Die SMX1050SLT verfügt über acht C13-Steckdosen und einen C14-Anschluss für ein vom Benutzer bereitgestelltes Netzkabel. Der interne Akku bietet 20 Minuten Unterstützung bei halber Last und sieben Minuten bei voller Last. LEDs auf der Vorderseite zeigen die Netzspannung, die Spannungsregelung, den Ladezustand und den Akkustatus an. Ein Alarm ertönt, um einen Stromausfall oder eine Überlastung anzuzeigen.

Die automatische Spannungsregelung (AVR) hält die wählbare Nennleistung von 220 V, 230 V oder 240 V über einen Eingangsbereich von 1174 V bis 266 V (220 V), 182 V bis 278 V (230 V) oder 190 V bis 290 V (240 V), ohne den Akku zu verbrauchen. EMI/RFI-Rauschfilterung verbessert die Leistung Ihrer Geräte und verhindert Schäden. Eine Überspannungsschutzklasse von 350 Joule schützt Ihre Geräte vor schädlichen Überspannungen. Mit der kostenlos herunterladbaren PowerAlert®-Software von Tripp Lite ermöglicht die SMX1050SLT das sichere unbeaufsichtigte Herunterfahren des Systems und das Speichern von Dateien bei einem längeren Stromausfall. Das Hinzufügen einer optionalen Netzwerkverwaltungskarte ermöglicht die Fernverwaltung der USV, einschließlich Neustarts und Aktivitätsprotokollen.

Schützt unternehmenskritische Geräte
Bietet einen voll geregelten Sinus-AC-Ausgang für Point-of-Sale-Anwendungen, VoIP-Systeme und kleine Unternehmensnetzwerke
Akustischer Alarm signalisiert Verlust der Versorgungsleistung oder Überlast
8 C13-Ausgänge
C14-Eingang zur Aufnahme eines vom Benutzer bereitgestellten Netzkabels mit länderspezifischem Stecker
Überspannungsschutz mit 350-Joule-Einstufung

Zuverlässige Notstromversorgung durch Batterien
Unterstützt eine halbe Ladung bis zu 20 min und eine volle Ladung bis zu 7 min
Interne Batterien für Hot-Swap-Feldaustausch
Kaltstartfunktion ermöglicht das Einschalten im Batteriemodus bei Stromausfällen

Automatische Spannungsregelung (AVR)
Hält die wählbare Nennleistung aufrecht, ohne die Batterie zu verwenden
Korrigiert Spannungsabfälle und Überspannungen von 174 V bis 266 V (220 V), 182 V bis 278 V (230 V) oder 190 V bis 290 V (240 V)

EMI/RFI-Leitungsrauschfilter
Entfernt elektromagnetische und hochfrequente Störungen, die die Leistung von Geräten beeinträchtigen oder diese beschädigen können

LED-Anzeigen
LEDs auf der Vorderseite zeigen die Netzspannung, die Spannungsregelung, den Ladezustand und den Akkustatus an

Optionale Netzwerkverwaltungskarten
Kompatibel mit den USV-Kartenoptionen WEBCARDLX, SNMPWEBCARD und RELAYIOCARD von Tripp Lite.

Optionale WEBCARDLX (separat erhältlich) mit der neuesten Version der PowerAlert Device Manager-Firmware (PADM20) bietet erweiterte Fernverwaltungsfunktionen
PADM20 und PowerAlert Element Manager (PAEM) bilden ein leistungsfähiges Werkzeug zur Erweiterung der Wartungsfunktionen in großen Installationen, einschließlich der Überprüfung von Firmware-Updates und der Sicherung und Wiederherstellung von Gerätekonfigurationen

Kommunikationsanschlüsse
USB- und serielle Ausgänge ermöglichen ein datensparendes, unbeaufsichtigtes Herunterfahren, wenn sie mit der PowerAlert-Software von Tripp Lite verwendet werden, die auf www.tripplite.com/poweralert KOSTENLOS heruntergeladen werden kann.

Telefon-/Netzwerkbuchsen
Schutz vor Stromstößen über Telefon-/DSL- oder Netzwerk-Ethernet-Leitungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.4 mm
Tiefe
336.6 mm
Höhe
260.4 mm
Gewicht
16330 g
Verpackungsbreite
247.6 mm
Verpackungstiefe
469.9 mm
Verpackungshöhe
355.6 mm
Paketgewicht
17510 g
Akku/Batterie
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
7 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
20 min
Akkuladezeit
4 h
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
247.6 mm
Höhe des Versandkartons
355.6 mm
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Zertifizierung
CE/IEC 62040, GOST, SASO
Merkmale
Ausgangskapazität
1.05 kVA
Ausgangsleistung
650 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Stromstärke (maximal)
3 A
Anstieg der Energiemenge
350 J
Leistungsfaktor
0,6
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C16-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Sonstige Funktionen
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
0 - 95 %
Gewicht (imperial)
36 Pfund
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, tripp lite ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,63*
€ 805,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,06*
€ 792,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,73*
€ 792,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,04*
€ 772,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,76*
€ 714,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SMX1200XLHGL
ab € 1.782,87*
Zubehör
Tripp Lite
SMX700HGL
ab € 1.640,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.