Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm LTO Ultrium 6 Standard Pack Labelled Leeres Datenband 2,5 TB 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm LTO Ultrium 6 Standard Pack Labelled Leeres Datenband 2,5 TB 1,27 cm
Fujifilm LTO Ultrium 6 Standard Pack Labelled Leeres Datenband 2,5 TB 1,27 cm
Fujifilm LTO Ultrium 6 Standard Pack Labelled Leeres Datenband 2,5 TB 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16713607
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     18496
EAN/GTIN:
     3760003561195
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
2500 GB
Kapazität (komprimiert)
6250 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
2176
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragung
Übertragungsrate
160 MB/s
Komprimierte Übertragungsrate
400 MB/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
846 m
Bandstärke
6.1 µm
Breite
105.4 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
21.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.