Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Orange T624800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Orange T624800
Epson Singlepack Orange T624800
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1672581
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T624800
EAN/GTIN:
     0010343867147
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
144 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Orange
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro GS6000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
950 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T624800
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1.68 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.