Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Light Magenta T624600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Light Magenta T624600
Epson Singlepack Light Magenta T624600
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1672586
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T624600
EAN/GTIN:
     0010343867123
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
144 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro GS6000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
950 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T624600
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
66 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1.68 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.