Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 593-10239 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 593-10239 Tonerkartusche Original Schwarz
DELL 593-10239 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1675739
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10239
EAN/GTIN:
     5397063053568
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Produkttyp : Tonerkassette mit Hoherkapazität
    - Druckertechnologie : Laser
    - Farbe : Schwarz
    - Druckvolumen : 6.000 Seiten

    Die Schwarz Tonerkassette mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 1720 / 1720dn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 6.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
    Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.

    Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
    - 1720 Laserdrucker
    - 1720dn Laserdrucker.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
1720/1720dn
Schwarztoner Seitenleistung
6000 Seiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4208361
ab € 58,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.