Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Vision Dual 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello Vision Dual 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
Riello Vision Dual 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16774728
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     VSD 3000
EAN/GTIN:
     8023251004490
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
625 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
31500 g
Paketgewicht
36500 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2700 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
300 J
Leistungsfaktor
0,98
Crest-Faktor
2.5:1
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
600 x 760 x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: ups riello 3000va, ups, riello ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,56*
€ 1.052,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,71*
€ 1.032,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,26*
€ 973,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,24*
€ 938,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.