Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19442 Kamera-Einbeinstativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19442 Kamera-Einbeinstativ Schwarz
Walimex 19442 Kamera-Einbeinstativ Schwarz
Walimex 19442 Kamera-Einbeinstativ Schwarz
Walimex 19442 Kamera-Einbeinstativ Schwarz
Walimex 19442 Kamera-Einbeinstativ Schwarz
Walimex 19442 Kamera-Einbeinstativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16785464
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19442
EAN/GTIN:
     4250234594424
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
Gimbal
mantona einbeinstativ
Filmen wie die Profis
Film ab! Was Filmprofis vormachen rückt jetzt auch für Sie in greifbare Nähe. Schon ganze Folgen von beliebten amerikanischen Serien wurden mit DSLR-Kameras gedreht. Dank des Schwebestativs für Kompaktkameras und kleine DSLRs werden auch für Sie professionelle Filmergebnisse, wie sie bisher Hollywood & Co. vorbehalten waren, möglich.

Durchdachte Konstruktion
Das walimex pro StabyPod ist ein Schwebestativ, welches die Bewegungen des Kameramannes komplett absorbiert und nicht ungewollt an die Kamera überträgt. Um den Schwerpunkt Ihrer Kamera auf dem Stativ genau auszutarieren, montieren Sie die Kamera fest auf der gummierten Kameraplatte und mit Hilfe eines Stativs können sie das Schwebestativ durch einen Falltest austarieren.

Fließende und ruhige Kamerabewegungen
Ein Kameramann, der mit unserem Schwebestativ filmt, ist frei beweglich ohne dabei die Qualität der Aufnahme durch Verwackeln negativ zu beeinflussen. Es ermöglicht Ihnen aufgrund seiner durchdachten Konstruktion ruhige und fließende Kamerafahrten. Bewegungen, z.B. beim Gehen oder Schwenken, werden nicht an die Kamera übertragen, denn sie ruht in ihrem Schwerpunkt. So gelingen Ihnen auf einfache Weise professionelle Ergebnisse.

Hochwertige Verarbeitung
Bei der Herstellung wurde großer Wert auf die Verwendung hochwertiger Materialen gelegt. Das aus Carbon gefertigte Stativ überzeugt mit seiner Robustheit, seinem leichten Gewicht und liegt wunderbar in der Hand. Dank der sehr gut gleitenden Gelenke ermöglicht das Stativ beim Drehen nur wenig Erschütterungen und es ermöglicht saubere Filmaufnahmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Sonstige Funktionen
Montage
1/4"
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1610 g
Höhe (min)
680 mm
Höhe (max)
1230 mm
Weitere Suchbegriffe: einbein stativ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.