| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-1716292 Herst.-Nr.: 595-10005 EAN/GTIN: 5391519384510 |
| |
|
| | |
| - Produkttyp : Tonerkassette mit Standardkapazität
- Druckertechnologie : Laser - Farbe : Schwarz - Druckvolumen : 18.000 Seiten
Die schwarz Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker W5300n von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 18.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - W5300n Laser Printer
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Dell | | Kompatibilität | W5300n | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Schwarztoner Seitenleistung | 18000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |