Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSCA uni PC-1MR, 16 pcs Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Gold, Grün, Orange, Pink, Rot, Silber, Violett, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POSCA uni PC-1MR, 16 pcs Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Gold, Grün, Orange, Pink, Rot, Silber, Violett, Weiß, Gelb
POSCA uni PC-1MR, 16 pcs Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Gold, Grün, Orange, Pink, Rot, Silber, Violett, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17369204
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     PC1MR16
EAN/GTIN:
     3296280019833
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Gold, Grün, Orange, Pink, Rot, Silber, Violett, Weiß, Gelb
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusefarbe
Schwarz
Strichbreite (min)
0.7 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Schnell trocknend
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
181751
ab € 1,69*
Zubehör
Uni-Ball
181707
ab € 1,69*
Zubehör
Uni-Ball
181785
ab € 1,80*
Zubehör
Uni-Ball
181728
ab € 1,70*
Zubehör
Uni-Ball
181782
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.