Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Photo Black T636100 UltraChrome HDR, 700 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Photo Black T636100 UltraChrome HDR, 700 ml
Epson Singlepack Photo Black T636100 UltraChrome HDR, 700 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1740048
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T636100
EAN/GTIN:
     0010343870819
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7700, 7890, 7900, 9900, 9700
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
700 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
C13T636100
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1.206 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.