Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake 11154X Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snopake 11154X Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Transparent
Snopake 11154X Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1747899
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     11154X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
355 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Maximale Kapazität
650 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
10087X
ab € 2,38*
Zubehör
Snopake
11160
ab € 2,90*
Zubehör
Snopake
11355
ab € 0,85*
Zubehör
Snopake
11395
ab € 1,52*
Zubehör
Snopake
10057
ab € 1,44*
Zubehör
Snopake
11164
ab € 2,39*
Zubehör
Snopake
11162
ab € 2,38*
Zubehör
Snopake
11174
ab € 5,11*
Zubehör
Snopake
11360
ab € 1,89*
Zubehör
Snopake
11382
ab € 1,06*
Zubehör
Snopake
10742
ab € 5,75*
Zubehör
Snopake
10070
ab € 1,45*
Zubehör
Snopake
11185
ab € 5,75*
Zubehör
Snopake
10088
ab € 2,38*
Zubehör
Snopake
10035
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.