Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 690317 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 690317 Elektrogehäusezubehör
Rutenbeck 690317 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17500399
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     690317
EAN/GTIN:
     k.A.
Schlosseinbausatz für KVK und KVK MB, Schließzylinder und Regelstange, sichert den Verteiler vor unbefugtem Öffnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltschrankverriegelung
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
202 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.