Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP FP 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP FP 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
FSP FP 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
FSP FP 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
FSP FP 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
FSP FP 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
FSP FP 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17500493
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF3600701
EAN/GTIN:
     4711140489247
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
279 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
4250 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akkuladezeit
6 h
Automatischer Batterietest
Ja
Off-Modus Aufladung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Ausgangskapazität
0.6 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
220 V
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Batterieaustausch
Auto-Neustart
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Weitere Suchbegriffe: fortron ups, ups, ups 600va
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.