Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12499B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12499B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12499B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12499B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17546840
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12499B2
EAN/GTIN:
     8711500055453
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
Blinkleuchte
Original-Qualität
Die Qualität der Premium-Lampen garantiert eine hervorragende Lichtleistung zu einem attraktiven Preis.

Erstausrüstungs-Qualität
- Längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
P21/5
Leistung
5 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Bremsleuchte
Sockel
BAY15d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
250 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
440 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13.5 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
0.346 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
55472EKKM
ab € 6,44*
Zubehör
Philips
55474EKKM
ab € 8,75*
Zubehör
Philips
12972LLECOB1
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.