Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Yellow Image Drum Original


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
OKI Yellow Image Drum Original
OKI Yellow Image Drum Original
Artikel-Nr.:
     339-LT1855TY
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44064009
EAN/GTIN:
     5031713043294
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 20.000 Seiten DIN A4 (durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C830, C821, C801, C860, MC860cdtn, MC860dn, MC860cdxn
Druckleistung
20000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Gelb
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
464 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1850 g
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 104,39*
€ 131,79*
2 Tage
21
pro Stück
€ 7,50*
ab € 104,99*
€ 132,18*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 105,73*
€ 132,92*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 107,05*
€ 134,27*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 109,81*
€ 137,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,79*
€ 156,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,78*
€ 147,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,34*
€ 137,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,67*
€ 131,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,39*
€ 124,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 104,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01221701
ab € 237,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.