| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-17567611 Herst.-Nr.: 724-10492 EAN/GTIN: 5397063223237 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Trommel von Dell wurde speziell für den Dell-Laserdrucker. Die Bildtrommel sorgt für die Aufbringung des Toners auf der Seite. Mit einer Trommel können etwa 60000 Seiten. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Kompatibilität | B2360d&dn/B3460dn/B3465dnf | ![](/p.gif) | Druckleistung | 60000 Seiten | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laserdrucken | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Dell, Entwicklereinheit Dell, Fotoeinheit Dell, Fotoleiter Dell, Photoleiter Dell, Trommeleinheit Dell, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell bildtrommel, bildtrommel, toner dell schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |