Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Cisco 819 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 819 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Cisco 819 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17639618
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C819HWD-A-K9
EAN/GTIN:
     882658515514
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
cisco wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, DES, SSL/TLS
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
305 - 4570 m
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1540 g
Merkmale
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
630000 h
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, 2, EN 60950-1, 2, CB, IEC 60950-1, 2,
Zertifizierung
EN55022/CISPR22, CFR 47 Part 15, ICES003, VCCI-V-3, AS/NZS CISPR22, CNS13438, EN300-386, EN61000-3-2, EN61000-3-3, and EN61000-6-1 EN55024/CISPR24, (EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11), and EN300-386
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.204,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,98*
€ 1.579,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,48*
€ 1.545,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,37*
€ 1.503,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,74*
€ 1.433,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
PWR-20W-AC=
ab € 78,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.