Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 35043 Ringmappe Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz 35043 Ringmappe Schwarz
Leitz 35043 Ringmappe Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT35043
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     35043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
binderücken plastik 21 ringe
plastikbinderücken
Diese Premium Plastikbinderücken passen für alle Spiralbindegeräte und eignen sich für fast alle Anwendungen.

- comBIND Plastikbinderücken für 21-Ring System, geeignet für alle Spiralbindegeräte
- Einfaches Blättern der Seiten (180°)
- comBIND Plastikbinderücken können für den Austausch von Seiten wieder geöffnet werden
- Durchmesser 12 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
95 Blätter
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
12 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken 12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,97*
€ 9,24*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,48*
€ 11,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33681
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.