Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000712746 Herst.-Nr.: 12961B2 EAN/GTIN: 8711500404213 |
| |
|
| | |
| Original-Qualität
Die Premium-Lampe ist der Einstieg in das Sortiment von Philips.
Die Qualität der Premium-Lampen garantiert eine hervorragende Lichtleistung zu einem attraktiven Preis.
Erstausrüstungs-Qualität - Längere Lebensdauer. Weitere Informationen: Technische Details | Mindestbestellmenge | 20 Stück(e) | Leistungen | Fassungs-/Sockeltyp | W5W | | Leistung | 5 W | | Anwendungsbereich Leuchtmittel | Kofferraumbeleuchtung, Armaturenbrettleuchte, Innenbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung, Parkleuchte, Heckleuchte | | Sockel | W2.1x9.5d | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 1500 h | | Eingangsspannung | 12 V | | Lichtleistung | 50 lm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 12 mm | | Verpackungstiefe | 14.5 mm | | Verpackungshöhe | 120 mm | | Paketgewicht | 0.195 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 9.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,86* | € 1,59* | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 1,21* | € 2,33* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,64* | € 3,00* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,58* | € 4,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|