Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox DCR 1542 Pro Camcorder Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raynox DCR 1542 Pro Camcorder Teleobjektiv Schwarz
Raynox DCR 1542 Pro Camcorder Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17737624
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     DCR-1542PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Telekonverter
camcorder objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon, Sony
Kompatibilität
SONY HDR-FX1, VX-2100, VX-2000, VX-1000, PD-170, PD-150, PD-100, TRV-900,/950 Canon GL-1, GL-2, XM-1/2
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
1.54 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
Camcorder
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
2/4
Objektivtyp
Teleobjektiv
Gewindedurchmesser
52 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
67 mm
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
71 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.