Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130B11-E Drahtverbinder RJ-45 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130B11-E Drahtverbinder RJ-45 Edelstahl
BTR NETCOM 130B11-E Drahtverbinder RJ-45 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17754271
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11-E
EAN/GTIN:
     4250184132646
Suchbegriffe:
IDC Anlegewerkzeug
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
  • modulare Cat.6A Anschlusseinheit RJ45 - Einbauform: Modul, Kabelzuführung 180° - robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt - Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück - montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen - intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet - Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück - GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabeltyp
Cat.6A
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
130B11-E-90
ab € 5,88*
Ähnlich
Metz Connect
130B11-Z
ab € 47,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.