Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Water Resistant Art Canvas 340g, 1524mm Bedruckbare Textilien Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Water Resistant Art Canvas 340g, 1524mm Bedruckbare Textilien Matte
Canon Water Resistant Art Canvas 340g, 1524mm Bedruckbare Textilien Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17898041
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9172A007
EAN/GTIN:
     8714574973067
Suchbegriffe:
Baumwollpapier
Digital Fine Art
Fine Art Paper
Inkjetleinwand
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximale Rollenlänge
15.2 m
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 75 %
Merkmale
Oberflächentyp
Matte
Druckmediengewicht
340 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,95*
€ 760,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,19*
€ 716,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,76*
€ 686,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,56*
€ 673,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,51*
€ 658,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.