Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa 5210A-T Serien-Server RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa 5210A-T Serien-Server RS-232
Moxa 5210A-T Serien-Server RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17901816
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT 5210A-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter RS232
RS232 Adapter
adapter rs232
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Entkopplung
1.5 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
RS-232 Signale
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS, Rx, Tx
RS-422 signale
GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
RS-485 signale
Data+, Data-, GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
Auto MDI/MDI-X
Ja
Datenbits
5, 6, 7, 8
Flusskontrolle Typ
DTR/DSR, RTS/CTS, XON/XOFF
Stop bits
1, 1.5, 2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
847750 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Sicherheit
UL 60950-1
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, IGMP V1/2, ARP
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Abmessungen (BxTxH)
77 x 111 x 26 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,47*
€ 393,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,26*
€ 385,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.