Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa PWR-12150-EU-SA-T Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa PWR-12150-EU-SA-T Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Moxa PWR-12150-EU-SA-T Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17902251
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     PWR-12150-EU-SA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.7 m
Breite
2.1 mm
Tiefe
5.5 mm
Höhe
7.5 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.