Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 41000035 Sammelmappe PVC Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 41000035 Sammelmappe PVC Blau A4
Leitz 41000035 Sammelmappe PVC Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17937882
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41000035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.