Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 593-10291 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 593-10291 Tonerkartusche Original Gelb
DELL 593-10291 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1798480
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10291
EAN/GTIN:
     5391519384060
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Produkttyp : Tonerkassette mit Hoherkapazität - Druckertechnologie : Laser - Farbe : Gelb - Druckvolumen : 9.000 Seiten Die gelb Tonerkassette mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 3130cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 9.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren. Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - 3130cn Farge Laserskriver.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
3130cn
Farbtoner-Seitenleistung
9000 Seiten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,88*
€ 516,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,23*
€ 490,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,11*
€ 468,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,96*
€ 464,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,28*
€ 438,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
593-10292
ab € 287,52*
Zubehör
Dell
593-10295
ab € 135,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.