Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBMOBILE1048 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBMOBILE1048 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBMOBILE1048 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18025139
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBMOBILE1048
EAN/GTIN:
     5711045712807
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
4.1 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Nokia 1100, 1101, 1112, 2300, 2600, 2610, 3100, 3110, 3120, 3600
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Höhe
53 mm
Tiefe
22 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.