Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H66 Druckerpatrone Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H66 Druckerpatrone Gelb
KMP H66 Druckerpatrone Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18157017
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1714,0009
EAN/GTIN:
     4011324171495
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Neben einer hohen Farbtreue und der gleichen Leistungsfähigkeit wie beim Original sind die Ansprüche an unser Druckerzubehör auch in Sachen Kompatibilität besonders hoch. Wir verstehen unsere Patronen und Kartuschen als die perfekte Alternative zum Original.

100% Qualität
KMP-Tonerkartuschen werden nach DIN 33870 gefertigt, wiederbefüllte KMP-Tintenpatronen werden nach DIN 33871 produziert. Die DIN Normen definieren Qualitätsanforderungen für recycelte Tinten- und Tonerkartuschen. Zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion und konstant guter Druckqualität legt die Norm sowohl wesentliche Schritte des Aufbereitungsprozesses als auch geeignete Prüfmethoden für Vergleichstests zwischen OEM und wiederaufbereiteten Produkten fest. Durch diese Normen können die, nach DIN produzierten Produkte objektiv miteinander verglichen werden.

100% kompatibel
Jedes KMP Produkt wird auf die Anforderungen der jeweiligen Drucker exakt abgestimmt. Qualität und Leistungsfähigkeit entsprechen mindestens der des Original-Produkts oder liegen sogar darüber.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
HP DeskJet 3070 A HP DeskJet 3070 HP DeskJet 3520 e-All-in-One HP DeskJet 3521 HP DeskJet 3522 HP DeskJet 3524 HP DeskJet D 5445 HP DeskJet D 5460 HP OfficeJet 4610 HP OfficeJet 4620 HP OfficeJet 4622 HP Photosmart 5510 e-All-in-One HP Photosmart 5514 e-All-in-One HP Photosmart 5515 e-All-in-One HP Photosmart 5520 e All-in-One HP Photosmart 5522 e All-in-One HP Photosmart 5524 e All-in-One HP Photosmart 6510 e-All-in-One HP Photosmart 6520 e All-in-One HP Photosmart 7510 e-All-in-One HP Photosmart 7520 e All-in-One HP Photosmart B 109 a HP Photosmart B 8550 HP Photosmart C 5300 HP Photosmart C 5324 HP Photosmart C 5370 HP Photosmart C 5380 HP Photosmart C 6300 HP Photosmart C 6324 HP Photosmart C 6380 HP Photosmart D 5445 HP Photosmart D 5460 HP Photosmart D 7500 HP Photosmart D 7560 HP Photosmart Plus HP Photosmart Plus B 209 a HP Photosmart Plus B 209 b HP Photosmart Plus B 209 c HP Photosmart Premium B 010 a HP Photosmart Premium B 010 b HP Photosmart Premium B 210 HP Photosmart Premium B 210 a HP Photosmart Premium B 210 b HP Photosmart Premium B 210 c HP Photosmart Premium B 210 e HP Photosmart Premium B 410 a HP Photosmart Premium B 410 c HP Photosmart Premium C 309 g HP Photosmart Premium C 310 a HP Photosmart Premium C 410 a HP Photosmart Premium C 410 b HP Photosmart Premium C 410 c HP Photosmart Premium C 410 d HP Photosmart Premium C 410 e HP Photosmart Premium Fax HP Photosmart Premium Fax C 309 a HP Photosmart Premium TouchSmart Web C 309 n HP Photosmart Premium Touchsmart Web HP Photosmart Wireless B 109 a HP Photosmart Wireless B 109 b HP Photosmart Wireless B 109 c HP Photosmart Wireless B 109 d HP Photosmart Wireless B 109 e HP Photosmart Wireless B 109 f HP Photosmart Wireless B 109 g HP Photosmart Wireless B 109 n HP Photosmart Wireless e-All-in-One B 110 a HP Photosmart Wireless e-All-in-One B 110 c HP Photosmart Wireless e-All-in-One B 110 d HP Photosmart Wireless e-All-in-One B 110 e HP Photosmart Wireless e-All-in-One B 110 f HP Photosmart eStation HP Photosmart eStation C 510 a HP Photosmart C 5390
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.