Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco PWR-IE50W-AC-IEC= Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco PWR-IE50W-AC-IEC= Switch-Komponente Stromversorgung
Cisco PWR-IE50W-AC-IEC= Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18192908
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-IE50W-AC-IEC=
EAN/GTIN:
     882658539794
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Grün, Grau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1662359 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
650 g
Leistungen
Kompatibilität
Cisco IE-3000-4TC, IE-3000-8TC, IE-3000-4TC-E & IE-3000-8TC-E
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
50 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
1.25 A
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,10*
€ 391,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,47*
€ 370,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,39*
€ 361,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,40*
€ 326,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.