Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 8GB Fully Buffered DIMM PC2-5300 2x4GB Low Power DDR2 Memory Kit Speichermodul 667 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 8GB Fully Buffered DIMM PC2-5300 2x4GB Low Power DDR2 Memory Kit Speichermodul 667 MHz
HPE 8GB Fully Buffered DIMM PC2-5300 2x4GB Low Power DDR2 Memory Kit Speichermodul 667 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18193351
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     466440-B21-RFB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 8gb hp, fb dimm, 8gb fb dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,87*
€ 409,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,32*
€ 408,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,82*
€ 397,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,98*
€ 368,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.