Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
PoE Switch
>
Artikel
Hewlett Packard Enterprise ProCurve 3500-24G-PoE+ yl Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-18233774
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9310-61201
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PoE Switch
hp poe switch
poe switch
poe switch ieee 802.3at
Die HP 3500 Switch-Serie beinhaltet erweiterten intelligenten Edge-Switches, die mit 24 oder 48 festen Anschlüssen verfügbar sind. Die Grundlage dieser Switches bildet ein speziell konzipierter, programmierbarer HP ProVision ASIC, mit dem selbst anspruchsvollste Netzwerkfunktionen wie Quality of Service (QoS) und Sicherheit in erweiterbarer und dennoch kompakter Form implementiert werden. Mit zahlreichen Gigabit Ethernet- und 10/100-Schnittstellen; integrierten Optionen für PoE+ oder PoE bzw. ohne PoE; und der vielseitigen 10-GbE-Konnektivität (CX4, X2 und SFP+) mit Gigabit Ethernet-Switches bietet die 3500 Switch-Serie ein Höchstmaß an Investitionsschutz, Flexibilität und Skalierbarkeit sowie größtmögliche Einfachheit in puncto Implementierung, Betrieb und Wartung.
Softwaredefiniertes Networking
• OpenFlow: ist eine zentrale Technologie für softwaredefiniertes Networking, die die Trennung von Daten (Paketweiterleitung) und Steuerpfade (Routing-Entscheidung) ermöglicht
Quality of Service (QoS)
• Erweiterte, Klassifikatoren-basierte Servicequalität (QoS): klassifiziert Übertragungen mithilfe mehrerer Kriterien basierend auf Layer 2, 3 und 4 Informationen; wendet QoS-Richtlinien (z. B. Festlegen von Prioritätsstufe/Übertragungsgrenzwert) für bestimmte Übertragungen pro Port/pro VLAN an.
Management
• Intelligente Remote-Spiegelung: spiegelt ausgewählten ein-/ausgehenden Datenverkehr basierend auf ACL, Anschluss, MAC-Adresse oder VLAN auf einen HP 8200 zl, 6600, 6200 yl, 5400 zl oder 3500 Switch (lokal/remote) an einer beliebigen Position im Netzwerk
Konnektivität
• IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE): liefert bis zu 15,4 W je Port für IEEE 802.3af-kompatible PoE-Geräte wie IP-Telefone, Wireless Access Points und Überwachungskameras
Leistung
• High-Speed/Capacity-Architektur: bis zu 153,6 GBit/s Crossbar Switching Fabric ermöglicht Switching innerhalb und zwischen Modulen mit einem Durchsatz von bis zu 111,5 Millionen pps auf den speziell konzipierten ProVision ASICs
Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit
• Virtual Router Redundancy Protocol (erfordert Premium-Lizenz): ermöglicht Gruppen von jeweils zwei Routern, sich gegenseitig dynamisch abzusichern, um hoch verfügbare Routing Umgebungen zu schaffen
Layer-2-Switching
• IEEE 802.1ad Q-in-Q (erfordert Premium-Lizenz): erhöht die Skalierbarkeit eines Ethernet-Netzwerks durch eine hierarchische Struktur; verbindet mehrere LANs in einem High-Speed Campus- oder Metropolitan-Netzwerk
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server,DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
398 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
PowerPC MPC8540
Prozessortaktfrequenz
666 MHz
Speichertyp
DDR-SDRAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
4 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6290 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Wärmeableitung
865 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
94 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
64000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
101.8 Gbit/s
Durchgang
75.7 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
3.4 µs
Wartezeit (10 Gbps)
2.1 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-TX,100BASE-T,10BASE-T
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
10000
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Konsolen-Port
RJ-45
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.297,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,73*
€ 1.712,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,68*
€ 1.663,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,16*
€ 1.617,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,64*
€ 1.544,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
ab € 34,68*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
ab € 37,58*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
ab € 72,15*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ835A
ab € 39,78*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
ab € 111,68*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ836A
ab € 50,59*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X131 10-GbE X2 CX4 Transceiver Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s
HP
J8440C
ab € 10,33*
Zubehör
HPE 2.5m C15 - BS 1363/A 2,5 m C15-Koppler
HP
J9942A
ab € 20,21*
Zubehör
HPE 2.5m C15 - CEE 7-VII 2,5 m C15-Koppler
HP
J9945A
ab € 20,12*
Zubehör
HPE 2.5m C15 - DK 2-5A 2,5 m C15-Koppler
HP
J9948A
ab € 56,38*
Zubehör
HPE 2.5m C15 - JIS C 8303 2,5 m C15-Koppler
HP
J9950A
ab € 20,11*
Zubehör
HPE 2.5m C15 - SABS 164 2,5 m C15-Koppler
HP
J9956A
ab € 20,13*
Zubehör
HPE 2.5m C15 - SEV 6534-2 TYP12 2,5 m C15-Koppler
HP
J9957A
ab € 56,40*
Zubehör
HPE AJ839A Glasfaserkabel 50 m LC Blau
HP
AJ839A
ab € 134,99*
Zubehör
HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 50m Glasfaserkabel
HP
QK737A
ab € 155,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen