Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
PoE Switch
>
Artikel
HPE A 5800-48G-PoE Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-18233851
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JC104-61101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PoE Switch
hp 48 port poe switch
poe switch
hp poe switch
Switches der HP 5800 Serie bieten mit Gigabit- und 10-Gigabit Ethernet-Anschlüssen eine beispiellose Anschlussdichte, eine hoch verfügbare Architektur sowie umfangreiche Funktionen für Layer-2/3-Dual-Stack (IPv4 und IPv6). Neben den Leistungen mit Leitungsgeschwindigkeit an allen Anschlüssen bieten die Switches die patentierte IRF-Technologie (Intelligent Resilient Framework) und das RRPP (Rapid Ring Protection Protocol) zum Zusammenschluss lokaler oder geografisch verteilter HP 5800 Switches, sodass eine höhere Stabilität und höhere Leistungen erzielt werden. Die HP 5800 Switches basieren auf offenen Standards und sind wahlweise mit oder ohne PoE und in Formfaktor-Konfigurationen mit 1 RU oder 2 RU erhältlich. Der OAA-Modulsteckplatz (Open Application Architecture) dieser Switches ermöglicht flexible Bereitstellungsoptionen für neue Services. Diese vielseitigen Switches eignen sich ideal für den Netzwerkkern in einem Gebäude oder einer Abteilung. Auch als Hochleistungs-Switches in der Konvergenzebene oder am Rand von Unternehmensnetzwerken leisten sie gute Dienste.
Quality of Service (QoS)
• Leistungsstarke QoS-Funktion: bildet Datenverkehrsklassen auf der Grundlage von Zugriffssteuerungslisten (ACLs), der IEEE-802.1pPräzedenz sowie der IP- und DSCP- oder ToSPräzedenz (Type of Service); unterstützt Filtern, Umleiten, Spiegeln und Anmerken; unterstützt folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Engpässen: SP-Queuing (Strict Priority), WRR-Queuing (Weighted Round Robin), WFQ-Queuing (Weighted Fair Queuing), WRED-Queuing (Weighted Random Early Discard), WDDR-Queuing (Weighted Deficit Round Robin) und SP+WDRR-Queuing
Management
• Remote-Konfiguration und -Verwaltung: ermöglicht die Konfiguration und Verwaltung über einen sicheren Web-Browser oder eine CLI eines entfernten Geräts
Konnektivität
• Verbindungen mit hoher Anschlussdichte: unterstützt bis zu 84 1-Gigabit-Anschlüsse pro Einheit (612 Anschlüsse pro Stapel)
Leistung
• Hardwaregestützte ACL-Listen für den Zugriff mit Leitungsgeschwindigkeit: Die TCAM-basierte ACL-Implementierung trägt dazu bei, einen hohen Grad an Sicherheit und eine einfache Administration ohne Zugeständnisse bei der Netzwerkleistung sicherzustellen
Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit
• Für Rechenzentren optimiertes Design: der HP 5800AF-48G Switch (JG225A) unterstützt den Luftstrom von der Vorderseite zur Rückseite/von der Rückseite zur Vorderseite für Warm-/Kaltgänge, den Einbau auf der Rückseite des Racks und redundante Hot-Swap-fähige Netzteile und Lüfter mit Wechsel- oder Gleichstromversorgung
Verwaltbarkeit
• Konsole mit vollständigem Funktionsumfang: umfassende Switch-Steuerung mit vertrauter Befehlszeilenschnittstelle (CLI)
Layer-2-Switching
• GARP VLAN Registration Protocol: ermöglicht das automatische Erfassen und dynamische Zuordnen von VLANs
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
512 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
427 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
8500 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Wärmeableitung
3320 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
256 Gbit/s
Durchgang
190 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
8 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
16000
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.308,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,71*
€ 1.714,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,84*
€ 1.670,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,30*
€ 1.623,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,80*
€ 1.557,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP X240 10G SFP+ 1.2m DAC Glasfaserkabel 1,2 m SFP+ Schwarz
HP
JD096C
ab € 91,21*
Zubehör
HP X240 10G SFP+ 5m DAC Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
HP
JG081C
ab € 218,85*
Zubehör
HP X240 10G SFP+ 7m DAC Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
HP
JC784C
ab € 267,58*
Zubehör
X130 10G SFP+ LC SR Transceiver
Aruba
JD092B
ab € 119,45*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise RPS1600 1600W AC Power Supply Netzteil
HP
JG137A#ABB
ab € 1.108,84*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X110 100 Mb/s SFP LC LX Netzwerk-Transceiver-Modul 100 Mbit/s
HP
JD120B
ab € 304,76*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X130 10G SFP+ LC ER 40km Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+
HP
JG234A
ab € 6.919,09*
Zubehör
HPE 3y Nbd ProactCare 5800-48 switch Svc
HP
U2T08E
ab € 6.392,29*
Zubehör
HPE 3y4h24x7ProaCarew/CDMR5800 48 ports SV
HP
U9W41E
ab € 9.066,78*
Zubehör
HPE 3y4h24x7ProactCare5800 48 ports SVC
HP
U2T11E
ab € 8.711,25*
Zubehör
HPE 3y6hCTR Proact Care 5800-48 Switch Svc
HP
U2T14E
ab € 12.600,77*
Zubehör
HPE 4y 6h CTR
HP
U0AC2E
ab € 16.985,50*
Zubehör
HPE 4y 6hCTR ProactCare 5800-48 switch Svc
HP
U2T15E
ab € 16.500,37*
Zubehör
HPE 4y Nbd ProactCare 5800-48 switch Svc
HP
U2T09E
ab € 8.370,88*
Zubehör
HPE 4y4h24x7 ProactCare 5800-48 switch Svc
HP
U2T12E
ab € 11.407,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen