Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE A 7500 48-port 10/100BASE-T Module Fast Ethernet (10/100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE A 7500 48-port 10/100BASE-T Module Fast Ethernet (10/100)
HPE A 7500 48-port 10/100BASE-T Module Fast Ethernet (10/100)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18234015
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD198-61201
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
377 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
2890 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,79*
€ 749,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,95*
€ 740,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,71*
€ 730,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,18*
€ 714,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,19*
€ 660,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.