Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise A 5800AF-48G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise A 5800AF-48G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Hewlett Packard Enterprise A 5800AF-48G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18234279
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG225-61101
EAN/GTIN:
     k.A.
Switches der HP 5800 Serie bieten mit Gigabit- und 10-Gigabit Ethernet-Anschlüssen eine beispiellose Anschlussdichte, eine hoch verfügbare Architektur sowie umfangreiche Funktionen für Layer-2/3-Dual-Stack (IPv4 und IPv6). Neben den Leistungen mit Leitungsgeschwindigkeit an allen Anschlüssen bieten die Switches die patentierte IRF-Technologie (Intelligent Resilient Framework) und das RRPP (Rapid Ring Protection Protocol) zum Zusammenschluss lokaler oder geografisch verteilter HP 5800 Switches, sodass eine höhere Stabilität und höhere Leistungen erzielt werden. Die HP 5800 Switches basieren auf offenen Standards und sind wahlweise mit oder ohne PoE und in Formfaktor-Konfigurationen mit 1 RU oder 2 RU erhältlich. Der OAA-Modulsteckplatz (Open Application Architecture) dieser Switches ermöglicht flexible Bereitstellungsoptionen für neue Services. Diese vielseitigen Switches eignen sich ideal für den Netzwerkkern in einem Gebäude oder einer Abteilung. Auch als Hochleistungs-Switches in der Konvergenzebene oder am Rand von Unternehmensnetzwerken leisten sie gute Dienste. Funktionen Quality of Service (QoS) - Leistungsstarke QoS-Funktion: bildet Datenverkehrsklassen auf der Grundlage von Zugriffssteuerungslisten (ACLs), der IEEE-802.1p­Präzedenz sowie der IP- und DSCP- oder ToS­Präzedenz (Type of Service); unterstützt Filtern, Umleiten, Spiegeln und Anmerken; unterstützt folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Engpässen: SP-Queuing (Strict Priority), WRR-Queuing (Weighted Round Robin), WFQ-Queuing (Weighted Fair Queuing), WRED-Queuing (Weighted Random Early Discard), WDDR-Queuing (Weighted Deficit Round Robin) und SP+WDRR-Queuing - Integrated Network Services: mit Unterstützung für OAA-Module (Open Application Architecture); erweitert die Anwendungsfunktionen und integriert diese in das Netzwerk - RRPP (Ring Resiliency Protection Protocol): ermöglicht die schnelle Wiederherstellung für Ethernet-Ringtopologien; bewirkt kontinuierliche Anwendungsleistungen für Anwendungen wie VoIP Management - Remote-Konfiguration und -Verwaltung: ermöglicht die Konfiguration und Verwaltung über einen sicheren Web-Browser oder eine CLI eines entfernten Geräts - IEEE 802.1ab LLDP-Erkennung: veröffentlicht und übermittelt Verwaltungsdaten von benachbarten Geräten in einem Netzwerk und erleichtert so eine einfache Zuordnung durch das Netzwerkmanagement - USB-Unterstützung: Datei kopieren: erlaubt das Kopieren von Switch-Dateien von einem und auf ein USB-Flash-Laufwerk. - DHCP-Optionen: - DNS-Relay und SMTP-Redirection. - DHCP Server (RFC 2131), Client und Option-82-Relay (RFC 3046). - sFlow: ermöglicht eine ASIC-basierte, skalierbare Netzwerküberwachung und Sitzungszeiterfassung; dadurch Erfassung zahlreicher aussagekräftiger Netzwerkstatistiken und -daten zur Kapazitätsplanung und zur echtzeitorientierten Netzwerküberwachung durch Netzwerkbetreiber Konnektivität - Verbindungen mit hoher Anschlussdichte: unterstützt bis zu 84 1-Gigabit-Anschlüsse pro Einheit (612 Anschlüsse pro Stapel) - Auto-MDIX: automatische Anpassung von direkt angeschlossenen oder Crossover-Kabeln an allen 10/100-Ports - Jumbo-Frames: Jumbo-Frames mit einer Größe von 9000 Bytes ermöglichen an Gigabit-Ethernet- und 10-Gigabit-Anschlüssen extrem leistungsstarke Remote-Backup- und Disaster-Recovery-Services - IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE): liefert bis zu 15,4 W je Port für IEEE 802.3af-kompatible PoE-Geräte wie IP-Telefone, Wireless Access Points und Überwachungskameras - Unterstützung für IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE+): vereinfacht die Implementierung und führt zu einer erheblichen Senkung der Installationskosten, indem der Zeit- und Kostenaufwand für die lokale Stromversorgung an den Standorten der Access Points möglichst eliminiert wird Leistung - Hardwaregestützte ACL-Listen für den Zugriff mit Leitungsgeschwindigkeit: Die TCAM-basierte ACL-Implementierung trägt dazu bei, einen hohen Grad an Sicherheit und eine einfache Administration ohne Zugeständnisse bei der Netzwerkleistung sicherzustellen - Einzigartige, vielseitige Architektur: unterstützt die besten Eigenschaften von Konfigurationen mit festem Anschluss und von modularen Konfigurationen
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server,DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
512 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.9 mm
Tiefe
659.9 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
10000 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
426 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
216 Gbit/s
Durchgang
161 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
8 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
16000
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
6
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,63*
€ 1.086,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,46*
€ 1.084,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,80*
€ 1.068,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,56*
€ 1.037,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,06*
€ 969,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.