Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39201 Umschlag A4 Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 39201 Umschlag A4 Transparent, Weiß
Leitz 39201 Umschlag A4 Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18247710
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Oberflächenlackierung
Glänzend
Maximale Kapazität
30 Blätter
Mediengewicht
240 g/m²
Rückenbreite
3 mm
Kompatible Produkte
Leitz thermoBIND 300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.