Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Blockhefter
>
Blockhefter-Heftklammern
>
Artikel
Esselte Rapid SuperStrong 9/14 5000 Heftklammern
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-18261492
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
24871500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
70 x 78 x 77 mm
Merkmale
Kapazität
5000 Heftklammern
Heftklammer Typ
HD9
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
580 g
... >
Befestigungsmittel, Klebstoffe & Klebebänder fürs Büro
>
Klammern & Befestigungen
>
Heftklammern
Weitere Suchbegriffe:
Tackerklammern
,
büro-heftklammern verzinkt
,
blockhefter heftklammern
,
büro-heftklammern rapid
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heftklammern 23/12mm Strong, verzinkt, 1000 Stück
Rapid
24870000
ab € 1,57*
Ähnlich
Heftklammern 23/15mm Strong, verzinkt, 1000 Stück
Rapid
24870200
ab € 1,83*
Ähnlich
Heftklammern 23/17mm Strong, verzinkt, 1000 Stück
Rapid
24870300
ab € 2,06*
Ähnlich
Heftklammern 23/20mm Strong, verzinkt, 1000 Stück
Rapid
24870400
ab € 2,51*
Ähnlich
Heftklammern 23/24mm Strong, verzinkt, 1000 Stück
Rapid
24870500
ab € 2,32*
Ähnlich
Heftklammern 43/6mm Super Strong, verzinkt, 10000 Stück
Rapid
24872200
ab € 8,91*
Ähnlich
Heftklammern 43/8mm Super Strong, verzinkt, 10000 Stück
Rapid
24872300
ab € 10,65*
Ähnlich
Heftklammern 9/10mm Super Strong, verzinkt, 5000 Stück
Rapid
24871200
ab € 9,42*
Ähnlich
Heftklammern 9/12mm Super Strong, verzinkt, 5000 Stück
Rapid
24871400
ab € 11,40*
Ähnlich
Heftklammern 9/17mm Super Strong, verzinkt, 1000 Stück
Rapid
24871600
ab € 4,55*
Ähnlich
Heftklammern 9/20mm Super Strong, verzinkt, 1000 Stück
Rapid
24871700
ab € 4,89*
Ähnlich
Heftklammern 9/24mm Super Strong, verzinkt, 1000 Stück
Rapid
24871800
ab € 5,69*
Ähnlich
Heftklammern 9/8mm Super Strong, verzinkt, 5000 Stück
Rapid
24871000
ab € 8,37*
Ähnlich
Heftklammern No. 10 Strong, verzinkt, 1000 Stück
Rapid
24870800
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen