Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Pro Makro II Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Pro Makro II Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Pro Makro II Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Pro Makro II Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Pro Makro II Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Pro Makro II Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Pro Makro II Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18264196
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
  • Beinwinkelverstellung für bodennahes Arbeiten
    - Inklusive Kugelkopf
    - Stabile, schnelle Clips
    - Herausnehmbare Mittelsäule
    - Lieferumfang: 1x Pro Makro II Stativ, 1x Kugelkopf, 1x Stativtasche

    Das mantona Pro Makro II ist ideal für Reisen und Ausflüge, um Aufnahmen aus jeder Perspektive machen zu können. Die Stativmittelsäule kann komplett herausgenommen werden. An deren Stelle kann der integrierte Bodenadapter eingesteckt und der Kopf direkt darauf geschraubt werden. Mit dieser Kombination stehen Ihnen alle kreativen Möglichkeiten offen. Perfekt für Makroaufnahmen
    Ein hochwertiger Kugelkopf aus Aluminium, präzise und robust gearbeitet, ist im Set inklusive. Dank der praktischen Clips haben Sie die Stativstreben in kürzester Zeit auf die gewünschte Länge gebracht. Die integrierte Wasserwaage sorgt dabei für eine exakte Ausrichtung
    Eine stabile Stativtasche mit Schultergurt ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1510 mm
Höhe (min)
170 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.