Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Dolomit 4000 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Dolomit 4000 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Dolomit 4000 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Dolomit 4000 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Dolomit 4000 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Dolomit 4000 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Dolomit 4000 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18264222
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18646
EAN/GTIN:
     4250234586467
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Dreibocktragetasche
dreibeinstativ walimex
  • Professionelles Videostativ mit Pro-Video-Neiger
  • Ideal für die Verwendung mit professionellen Videokameras und DSLRs
  • Fluidgedämpfter Neiger mit beleuchteter Wasserwaage
  • Flexible Einstellung des Counter-Balance-Systems (Gegengewichtssystem)
  • Präzise Einstellungsmöglichkeiten des Neigers
  • Bodenspinne für höhere Standstabilität
  • Gummifüße mit Spikes
  • Halbkugel Durchmesser: 100mm
  • Neigebereich: +90° / -90°
  • Arbeitstemperatur: -20° bis +60°
  • Kameraanschlüsse: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll
  • Lieferumfang: 1x mantona Videostativ Dolomit 4000 inklusive Pro-Video-Neiger, Schnellwechselplatte, Schwenkgriff, Transporttasche\n\nDas mantona Videostativ Dolomit 4000 ist für professionelle Filmarbeiten bestens geeignet und verfügt über einen Pro-Video-Neiger. Es eignet sich ideal für die Verwendung mit professionellen Videokameras und DSLRs.\nDer Video-Neiger ist fluidgedämpft. Dank der innovativen Dämpfung lassen sich Schwenks und Neigebewegungen weich und präzise ausführen. Das Counter-Balance-System (Gegengewichtssystem) kann flexibel auf Ihr individuelles Kameramodell angepasst werden. Eine beleuchtete Wasserwaage am Neiger erleichtert ein genaues Ausnivellieren. Die Batterie ist ganz einfach selbst austauschbar. Die große Schnellwechselplatte ist gummiert und verfügt über eine Skalierung. Der zweite Sicherungsstift sorgt für eine hohe Sicherheit und verhindert ein Herabfallen Ihres Equipments. Der Schwenkgriff kann rechts und links am Neiger montiert werden, ist also sowohl für Rechts- als auch Linkshänder ideal geeignet.\nDas Stativ, welches aus hochwertigem Aluminium besteht, ist sehr robust. Die Stabilität wird durch eine Bodenspinne erhöht. Für das Arbeiten auf unebenem Untergrund verfügt das Stativ über Spikes, die bei Bedarf verwendet werden können. Die Gummifüße geben dem Stativ auch auf glatten Bodenbelägen einen sicheren Stand. Die Schnellverschlüsse sind groß und benutzerfreundlich und ermöglichen so eine einfache und schnelle Anpassung der Höhe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1700 mm
Höhe (min)
515 mm
Gewicht
10200 g
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
14 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
3
Montage
1/4", 3/8"
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Fußabdruckdurchmesser (max.)
100 mm
Material
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: dreibein stativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 644,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,40*
€ 809,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,34*
€ 802,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,46*
€ 788,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,75*
€ 774,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,22*
€ 766,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.