| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-18267640 Herst.-Nr.: 17826 EAN/GTIN: 4250234578264 |
| |
|
| | |
| Extrem belastbares Lampenstativ Das Lampenstativ von walimex pro ist ideal, um auch größere Leuchten im Studio aufzubauen. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 20kg ist das Lampenstativ aus Aluminium extrem robust und stabil und damit besonders vielfältig einsetzbar. Es lässt sich in zwei Segmenten auf eine Länge von 146cm bis 300cm ausziehen und mit zwei Flügelschrauben auf der gewünschten Höhe arretieren. Ein Schaumgummigriff sorgt dabei für Rutschfestigkeit und Benutzungskomfort. Zur Aufbewahrung zerlegbar Das Stativ kann zum Transport zerlegt werden. Während die Mittelsäule zur Aufbewahrung oder zum Transport auf eine Länge von 146cm eingefahren werden kann, können die Stativbeine flach zusammengeklappt und von der Mittelsäule getrennt werden. Universales Spigo t Dank des Spigots mit 5/8 Zoll Anschluss können Sie auf dem Lampenstativ alle handelsüblichen Studioleuchten und Studioblitze montieren. So sind Sie besonders flexibel und können das Stativ mit den meisten Leuchten einsetzen. Auch der Wechsel zwischen verschiedenen Leuchten erfolgt dadurch unkompliziert und schnell. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 3000 mm | | Höhe (min) | 1460 mm | | Gewicht | 7000 g | Merkmale | Zweck | Universal | | Höchstgewichtskapazität | 20 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Material | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| |