Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex NEO11 300 Schwarz Neopren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex NEO11 300 Schwarz Neopren
Walimex NEO11 300 Schwarz Neopren
Walimex NEO11 300 Schwarz Neopren
Walimex NEO11 300 Schwarz Neopren
Walimex NEO11 300 Schwarz Neopren
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18267719
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18311
EAN/GTIN:
     4250234583114
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
objektivbeutel walimex
Sicherer Schutz für Ihr Objektiv
Der Objektivbeutel NEO bietet verlässlichen Schutz für Ihr Objektiv. Er ist aus hochwertigem und wasserabweisendem Neopren gefertigt. Das Material ist sehr leicht, weich und elastisch. Gleichzeitig ist es äußerst stabil und langlebig. Der Köcher lässt sich ganz einfach mit einer Kordel mit Tunnelzug verschließen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Innenmaße (B x T x H)
100 x 100 x 230 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Weitere Suchbegriffe: objektivtasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.