Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Rapid SuperStrong 44/8+ 5000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Rapid SuperStrong 44/8+ 5000 Heftklammern
Esselte Rapid SuperStrong 44/8+ 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18290414
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     24868900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
55 x 112 x 40 mm
Merkmale
Kapazität
5000 Heftklammern
Heftklammer Typ
44/8+
Kompatibilität
100E, 105E, 106E.
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
310 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24867600
ab € 0,30*
Ähnlich
Rapid
24863400
ab € 0,50*
Ähnlich
Rapid
24867400
ab € 2,62*
Ähnlich
Rapid
24867700
ab € 1,22*
Ähnlich
Rapid
24869300
ab € 0,90*
Ähnlich
Rapid
24869900
ab € 1,41*
Ähnlich
Rapid
24869500
ab € 1,10*
Ähnlich
Rapid
24869600
ab € 1,11*
Ähnlich
Rapid
24869100
ab € 0,72*
Ähnlich
Rapid
24869200
ab € 0,82*
Ähnlich
Rapid
24869800
ab € 1,30*
Ähnlich
Rapid
24860000
ab € 1,83*
Ähnlich
Rapid
24860100
ab € 4,43*
Ähnlich
Rapid
24862100
ab € 1,32*
Ähnlich
Rapid
24861300
ab € 0,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.