Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Rapid SuperStrong 73/6 5000 Heftklammern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Esselte Rapid SuperStrong 73/6 5000 Heftklammern
Esselte Rapid SuperStrong 73/6 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18315727
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     24890200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
74 x 109 x 37 mm
Merkmale
Kapazität
5000 Heftklammern
Heftklammer Typ
73/6
Kompatibilität
HD31
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,00241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,82*
€ 21,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
10540310
ab € 48,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.