Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI50886 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI50886 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI50886 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18332182
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI50886
EAN/GTIN:
     5711045669750
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
450 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
300 g
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
53 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.