Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI54454 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI54454 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI54454 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18335745
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI54454
EAN/GTIN:
     5712505002599
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
231 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
440 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
CP567717-01
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Fujitsu
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
48 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.