Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI55195 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI55195 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI55195 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18336486
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI55195
EAN/GTIN:
     5711045762918
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
ASM 92P1138
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
7800 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
9
Batteriekapazität
84 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.