Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp 19.11.1097 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp 19.11.1097 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Secomp 19.11.1097 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18365089
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.11.1097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Für Kleingeräte als Batterieersatz oder Ersatzteil.

- Eingang: 230V/50 Hz.
- Ausgang: 500 mA.
- Anschlusskabel: 1,5 m.
- Spannungen (VDC): 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 über Schiebeschalter wählbar.
- Polarität +/- umkehrbar (über Steck-Adapter).
- Lieferumfang: Netzteil mit 6 austauschbaren Steckern (3.5 / 1.4x4 / 2.1x5 / 2.5x5.5 / 0.75x2.5 / 35x3.5 mm).
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Zusätzliche Stromanschlüsse
6
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
40 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.