Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC SLR Tilt-shift-Linse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC SLR Tilt-shift-Linse Schwarz
Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC SLR Tilt-shift-Linse Schwarz
Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC SLR Tilt-shift-Linse Schwarz
Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC SLR Tilt-shift-Linse Schwarz
Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC SLR Tilt-shift-Linse Schwarz
Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC SLR Tilt-shift-Linse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18384190
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298885175
EAN/GTIN:
     8809298885175
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Leistungen
Autofokus
Ja
Kompatibilität
Canon, Nikon, KM/Sony, Pentax
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
16/11
Objektivtyp
Tilt-shift-Linse
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.2 m
Betrachtungswinkel (horizontal)
84 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
84 °
Feste Brennweite
24 mm
Anzahl Blendenlamellen
8
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
86 mm
Filtergröße
82 mm
Länge (mm)
112 mm
Gewicht
680 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 892,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,57*
€ 1.179,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,34*
€ 1.178,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,59*
€ 1.121,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,54*
€ 1.089,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,40*
€ 1.061,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.